多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の USB充電/データ転送ケーブル
多摩電子の マイクロUSBケーブル
microUSBケーブル 充電専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18313338
品番
TH19SCW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。
許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm)
約90
色
ホワイト
材質
(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
質量(g)
約20
定格
DC5V 2A
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電用