広口スプレイヤー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18313636 品番 2151
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

補充がらく!
補充口を広くカットすることにより洗剤などをこぼさず補充できます。

材質本体・キャップ内パッキン:HDPE、キャップ:PP 容量(mL)800 寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290 耐熱温度(℃)本体・キャップ内パッキン:90〜110、キャップ:100〜140 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18313636
2023-11-10
用途:
耐久性も良い
二星こどもクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

広口なので使う時に便利ですが、スプレー部分が信頼して使えるブランドのものを使用しており耐久性も良いので安物を頻回に取り替えるより作業の煩雑さが少ないです

対象商品:
18313636
2022-04-19
用途:
洗剤の容器に

まとめて購入して順次使おうとしたらなんとトリガーの部分が外れている、固定してもレバーを引くとはずれてしまう。しかも返品期限切れでした。100円均一のスプレーボトルの方が質が高いです。モノタロウで取り扱い上はある程度の品質を満たした商品を取り扱うべきです。商品の質が最低なのはもちろんですが、検品もされていないような商品を取り扱うっていう事に対しても不満だけでなく、今後の不安が残ります。初めから壊れていても補償対象外なんですか?

MonotaROからの回答

商品に関するお問い合わせはお問合せまでお願いいたします。お手数おかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。

2020-05-20
用途:
洗剤噴霧
製造業

他のスプレイヤーよりも長持ちします。
容量いっぱい入るので使いやすいです。

対象商品:
18313636
2021-09-15
用途:
吹き出し量の調整に不満
その他業種

吹き出し量を棒状にしたいのにいい具合にできませんでした。
長時間使用すると親指の付け根がポンプ部分にあたつていたいです。
改良していただきたい。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
18313636
2020-06-20
用途:
洗剤スプレー
製造業

以前のもの(写真のもの)とは形状が変わってました。
ショボくなった感じがします。使用も持ち手が少し滑る感じで以前のが使いやすかったかな。耐久性はわかりませんが、以前のものは丈夫です。

対象商品:
18313645
2020-09-14
用途:
使用できない
サンロード株式会社 様

トリガー部分? 最悪です
これは使用できません
1個は届いた時から 外れてました。
手でカシャカシャする所と本体部が外れると思います
改良するべきです
別ののトリガーと交換して使用しています

対象商品:
18313636
2016-12-03
用途:
粉末用スプレー
建設業・工事業

粉末を入れて溶かして使用するのに大変便利です
口が広いので入れやすくこぼれません

対象商品:
18313636
2020-05-25
用途:
除菌用
教育・研究機関

購入後半月程で使用したが1点だけスプレーできない物があり不満である

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする