ツールフレックス スペアラバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18313898 品番 R500-1
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
サイズ 使用可能径(Φ)15〜20mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18313907
2018-07-03
用途:
ビルメンテナンスカートのほうきやモップホルダー用
サービス業

ビルメン用品メーカーのビルメンカートに付いていて、モップなどを掛けるホルダーの部品なのですが、日常清掃で多用する場合は定期的に切れてしまう(ゴムなので仕方ないと思います)ので交換が必要になります。が、以前はビルメン用品メーカーに注文するとプラスチックの台座とのASSYでないと購入できず、ゴムだけが切れてしまっても1000円以上していました。代理店経由でメーカーにゴムだけ購入できるようとの要望も出しましたが不可能との返答で泣く泣くASSYで購入しておりました。その結果台座ばかりが余る始末でした。そんな時にモノタロウさんではゴムのみ買えることを知り、それからはとても安価に入手できるようになりとても助かっています。使用した感想は耐久性は今一つではあるが、ホウキやモップをしっかりホールドしてくれます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする