SYR バケット&リンガーセット NU3

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18314117 品番 SNU3B
参考基準価格(税別)¥20,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小物やモップを装着できるので移動もらくらく。
高い位置での作業ができるので腰への負担が減り、少ない力でもしっかりとモップが絞れます。
特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。
使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。
丈夫な肉厚プラスチック採用し、しっかりとセットできグラつかない。

適合6寸モップまで 質量(kg)リンガー:3、バケット:3.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リンガー/66(ハンドル除く)×28.5(内寸19)×23、バケット/78×29.5×49 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モップ別売
※SYR 16オンス スモールチェンジャーモップ(450g)以外のモップをご使用される場合は、モップをねじってから入れてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18314117
2022-02-24
用途:
フロアの水拭き
その他業種

軽い割に安定感があるのはとても良いと思います。ただ、キャスターがキュルキュルと鳴るのは残念です。ボロンナイトライドあるいは、潤滑油を注せば問題ないですが。

対象商品:
18314117
2020-11-13
用途:
清掃用
その他業種

移動がスムーズで、水の絞りも十分。塵などは下に溜まり網があるのでゴミを吸い上げない。

2017-07-04
用途:
型枠の清掃に使用
製造業

持ち手の高さも丁度良く、軽くて移動がラクラクできるので、とても使いやすいです。

対象商品:
18314126
2015-08-20
用途:
店舗内清掃
卸売・小売業

モップを楽々しっかり絞り取れ、重宝です!!
キャスターも静音で、バッチリ!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする