ソニカル
ソニカルの 掃除用具
ソニカルの バケツ
SYR ツールバケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18314178
品番
S950051R
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(L)
約4
色
赤
質量(kg)
0.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
20.5×28.3×20
繰り返し・詰め替え
対応