※使用例

SYR バケット&リンガーセット U2

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18314196 品番 S993599SSB
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小物やモップを装着できるので移動もらくらく。
優れた作業性と小型化を両立。SYR バケット&リンガーセットNU3を一回り小さくしたコンパクトサイズですが機能は全く変わりありません。
特許技術の「グリッドフィルター」が汚水中の砂粒をモップに再付着させるのを防ぎます。
使いやすい大きな開口部と安定性抜群の幅広キャスター。
取っ手付きで持ち運びもラクラク。

適合6寸モップまで 質量(kg)リンガー:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リンガー/66.5(ハンドル除く)×29.5×49 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モップ別売
※SYR フリーダムUミディモップ(268kg)以外のモップをご使用される場合は、モップをねじってから入れてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18314214
2024-03-30
用途:
マンション共有部分の清掃
サービス業

とても使いやすくて、買って良かったです。
これからもっと業績を上げていき現場件数が増える時は
再度購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする