曜日別特売
#3LAサイズ DT-4002 W25 ダイワタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18316816

#3LAサイズ DT-4002 W25 ダイワタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18316816
#3LAサイズ DT-4002 W25 ダイワタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18316816
#3LAサイズ DT-4002 W25 ダイワタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18316816

DT-4002 W25 ダイワタイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ3LAサイズ注文コード18316816品番#3LAサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

流水抵抗を受けづらいサイズ感を徹底見直し 高機能スタンダードタイツがリニューアル
前モデルより更に3cmの股上の長さをアップ!上からの水の浸入を防ぎ、より立ちこめる仕様に。
更にフィット感が増すよう、ひざ下のサイズ感を見直し、水の抵抗を受けづらくなった。
伸縮性が高く保温性を追求した2.5mm厚クロロプレン(DT-4002W25)。
盛夏の釣りに最適な1.0mm厚クロロプレン(DT-4002W10)。
ずり落ち防止のラジカルフィットストレッチャーを背中に採用。
膝には、厚いクロロプレンを圧縮した膝パッド採用。膝の可動を邪魔しないデザインになっており、おとり交換の際にも安心して膝をつけられる。
着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。
タイツの足首には、勝手にファスナーが開かないようにベルクロを完備。
小用時に便利なダブルロングファスナー。
干すのに便利なハンガーループ付き。
スタンダードウェアにも、鮎SPウェアにも合うゴールドカラーの鮎師向けデザイン。

材質2.5mm厚クロロプレン#ブラックサイズ3LAサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする