体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18317985 品番HBF212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。

付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本) 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI 本体質量(kg)約1.3kg(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210 使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1〜30 判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階 登録人数4人分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18317985
2021-09-25
用途:
健康維持
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも小さくコンパクトで、電池も付属していたのですぐ利用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
18317985
2019-04-24
用途:
普段の体調管理に
農・林・水産業

値段の割に、体脂肪や内臓脂肪、その他までも知れるのでコスパいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする