#M-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317988

※サンプル画像

#M-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317988
#M-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317988
#M-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317988
#M-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317988

25 リーオマスター 真鯛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)30~120注文コード18317988品番#M-270・J
販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立
コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。

用途100号ビシも快適に扱えるパワー系オールラウンドモデル付属品ロッドベルト、竿袋寸法1.2/13.4(先径/元径)全長(m)2.7適合クランプS継数(本)2仕舞(cm)139錘負荷(号)30~120標準自重(g)230カーボン含有率(%)73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする