#235・J 25 アナリスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317997

※サンプル画像

#235・J 25 アナリスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317997
#235・J 25 アナリスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317997
#235・J 25 アナリスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317997

25 アナリスター 真鯛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18317997品番#235・J
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

上級者も納得の調子 クラスを超えた仕掛け安定力とバットパワーを備えたコマセマダイ専用竿
コマセ真鯛竿に求められるしなやかさとファイト時のパワーを追求。シリーズ史上最も柔軟な1番節と強靭なバットパワーにより、優れた仕掛け安定力と高い操作性を実現し、思い通りのコマセワークを可能にした。穂先部は視認性の良い白色穂先で、エサ取りによる小さなアタリも容易に判断可能。携行性に優れたセンターカット2ピース仕様。コマセマダイ竿に求められる、しなやかさとパワーを追求。

用途手持操作も快適で軽快な釣りを体現するショートモデル付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋寸法1.6/12.9(先径/元径)全長(m)2.35適合クランプSS継数(本)2仕舞(cm)122錘負荷(号)20~120標準自重(g)145カーボン含有率(%)54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする