体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18318003 品番 HBF214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。

メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) ピンク タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18318003
2026-01-23
用途:
健康管理
農・林・水産業

登録者の頭だしが面倒くさい!後は使い勝手が良いと思います。

対象商品:
18318012
2020-05-30
用途:
健康志向
卸売・小売業

一人暮らしを始めて2年になりますが体重計が無かったので購入しました。

対象商品:
18317994
2022-01-14
用途:
体重測定

今までコンパクトなデジタル体重計を使っていましたが、乗る場所によって誤差範囲が大きいため買い換えたものです。大きいだけに使いやすく誤差もでないようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする