汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。
ジャストロンについにフロロカーボンが登場。
高強力フロロカーボン100%。
糸グセがつきにくい、しなやか設計。
用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。
便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。
ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。
便利な100/200m部シール付き
300m巻(0.6~3号)
⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)
⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。