オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 健康器具・機器
オムロンヘルスケアの 歩数計・活動量計
歩数計 HJ-325
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18318195
品番
HJ325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
色
ブルー
メモリー
7日間
測定項目
歩数
本体質量(g)
23
機能
ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池
CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
57×42×13