代表画像

iD6900D-W150 リベコム調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18319379 品番XLX460AEVPRS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,550

◆器具光束:6420 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5〜100%連続調光型> ◆電圧:100〜242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:146.9 lm/W
◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)
◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
◆天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・温白色
◆Ra83
【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280
【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200
【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他
【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41515J+【ライトバー】NNL4600EVTRS9の組合せ 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)50 LED(温白色) ◆色温度:3500 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする