※点灯例

ECL-FDL27FN コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカ 18319875 ECL-FDL27FN コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカ 18319875

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18319875 品番ECL-FDL27FN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。

用途
コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
形式27形 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 光源色昼白色相当 消費電力(W)10 種別27形 形状ダブル 質量(g)110 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25〜+50 全光束(Lm)1200 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)128 色温度(K)5000 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする