外用殺菌消毒剤 0.2%アクリノール液

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 18320103 品番 -
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。

効果殺菌、消毒 成分100mL中に、アクリノール0.2g含有 容量(mL)500 用法1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※直射日光の当たらない所に密栓して保管してください。
※小児の手の届かないところに保管してください。
※他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
※使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
※本品で着色すると脱色しにくいので、必要以外のものに付着しないよう注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18320103
2025-05-28
用途:
キスなどの殺菌に
医療・福祉・介護関連業

傷など洗い流したりするときに使わせていただいています。
安心して使用出来ますのでありがたい。

対象商品:
18320103
2023-02-08
用途:
金魚の病気治療
三宅歯科技工室 様 (医療・福祉・介護関連業)

金魚の傷や病気治療に使用します。もちろん人の傷にも使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
18320103
2021-08-25
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

少量購入がなかなか卸業者からかるものが少なくなってきています。通販はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18320103
2019-11-07
用途:
ケガの消毒

昔、保健室に置いてた黄色い消毒薬です。子どもの頃お世話になりました。今でも有るんですね。ガーゼに付けて使っています。ヒンヤリ気持ちいいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする