リバガーゼF

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード18320207 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

血液の存在下でも優れた殺菌力を持つ殺菌消毒液「アクリノール」が傷口を殺菌消毒します。
傷口につかない特殊フィルム付のガーゼを使用しているので、傷口にガーゼが付着することがなく、交換も容易で、はがす時痛くありません。

寸法(mm)(ガーゼ)40×50、(粘着シート)70×82 付属品ピンセット 成分1包(1.8g)中(アクリノール水和物0.2%液1.5g、基布(4×5cm)0.3g) 寸法(cm)(ガーゼ)4×5、(粘着シート)7×8.2 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18320207
2024-05-11
用途:
やけど治療

以前のリバガーゼ(ガーゼがむきだしのやつ)を使用しています。これはよくなりましたね。

1人が参考にしています
対象商品:
18320207
2021-04-07
用途:
食肉加工業の会社で、包丁で手を切ったときに使用しています。
株式会社共栄食品 様 (製造業)

個包装で、ピンセットも付いているので、衛生面でも安心して
使用できます。また、怪我をした人に、1枚、換えで渡せるのでとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする