ケアリーヴ治す力

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード18320846 品番CN12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。

サイズM テープ幅(mm)25 テープ長さ(mm)70 パッド寸法(mm)13×22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000 種別靴ずれ用 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18320837
2017-12-16
用途:
手の擦り傷
その他業種

入浴や手洗いでも取れにくく、何回かリピートしたいです。

対象商品:
18320855
2017-06-23
用途:
指先のけがなどに。
その他業種

手の平は皮が厚いのに、甲の側、特に指の皮がとても薄くて、どこかに少しこすれただけでも皮がむけることが多々あります。そのときに、向けた皮をできるだけ戻すようにして傷面に「治す力」をぴったり貼ると治りが早くて助かります。テープが柔らかく、指の曲面に添いやすいのではがれにくく、傷周辺の粘着面が水仕事や手洗い時の水の侵入をある程度防いでくれるので、衛生面からも助かります。浅い傷は跡が残らずきれいに治るし、治りも早いです。普通の絆創膏をしょっちゅう張り替えている人も、価格が高いと思わず使ってみてください。結局は安いと思います。

対象商品:
18320828
2017-04-17
用途:
子供の怪我用に
設備電算親睦会 様

最近はやりのかさぶた作らずなおす方法、比べようはないが綺麗に治る

対象商品:
18320837
2015-08-26
用途:
傷口の治療用
Musashi AC Factory 様

届いた商品の箱を開けたら、バンソーコが熱変形したように弓なりに変形していた。 薬局で買って使っていた物は、普通のに平らで真っ直ぐ包装されて両面が紙で包装されているのに対して、届いたものは片面がビニールで裏は紙・・・変だと思って消費期限をみたら2017/5月まで、薬局で買った物は2018/5月・・・明らかに製造後一年以上、経過して熱変形している。 安いと思ったら、ちょっと品質管理の悪い物に思えます。 
 しかも直ぐに使いたくて頼んだのに一週間以上かかって届いた。 
医療様なのにちょっと酷いです。 
モノタロウさんとは長い付き合いなのに残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。現状は弊社在庫商品ではございませんので、仕入れ先に申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする