救急バンV

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード18320898 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

傷口にくっつきにくい特殊ネットを使用した絆創膏。

サイズM テープ幅(mm)19 パッド寸法(mm)13×24 テープ長さ(mm)72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00049 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
機械加工
有限会社昌伸精工 様 (製造業)

切削油剤を使用していても剥がれずらいので重宝しております。

対象商品:
18320898
2024-06-11
用途:
長引く手湿疹での傷に手袋の下に使用しています
飲食業

長引く手湿疹での傷にこの商品の柔らかさと密着度が良く他の商品では仕事の際上からポリエチレン手袋をするのですが固くて動かしにくいのて阿蘇製薬の救急バンをドラッグストアで買っていましたが、取り扱いが無くなってしまって以降ネットで探しても中々複数買えずしかも値段も高くされているのですが、こちらでは通常価格で数も複数買えてとても助かります

対象商品:
18320898
2023-10-04
用途:
お安い
エルメックツチダ 様

お安いので購入しました。まだ使ってはいないのですがこれからの季節に使うので

対象商品:
18320898
2019-05-30
用途:
作業の怪我に
卸売・小売業

水仕事をしても、はがれにくくて良いです。
たくさん入ってて助かります。

対象商品:
18320898
2018-03-17
用途:
工場の怪我時

あまり安いものはガーゼ部分が薄いので二枚必要ですが、これは一枚で大丈夫です。価格もほどほどですし、沢山いるので工場に置いておくのにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする