防水救急バン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70枚) 注文コード18320907 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

入浴やシャワーでもぴったりフィット!

機能防水 サイズM テープ幅(mm)19 パッド寸法(mm)10×24 テープ長さ(mm)72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00087 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18320907
2024-03-01
用途:
常備
製造業

ケガしたときように常備。置き薬業者が置いている救急バンは使用すると高いので安価品を常備

対象商品:
18320907
2024-01-19
用途:
工作機械作業時
株式会社ナンキ 様 (製造業)

工作機械作業時(水溶性)に使用しましたが
粘着は良いのですがもう少し厚みが有れば
大満足です。

対象商品:
18320907
2020-02-05
用途:
切り傷に貼る
茨田製作所 様

油仕事なので、普通の絆創膏だと、すぐにはがれてしまいます。
この絆創膏なら普通のよりは、だいぶましです。

1人が参考にしています
対象商品:
18320907
2019-10-11
用途:
怪我やあかぎれの保護

防水性が良い、粘着テープの部分も良く水仕事でも全然剥がれない。
キズパットの部分のサイド側もテープ部分に幅がありしっかりと貼りついてくれる。

対象商品:
18320907
2017-07-28
用途:
刃物研ぎなど
製造業

確かに防水素材なのですが粘着力がとても弱いため、一度水に触れた程度ですぐにテープと肌の隙間から水分が入り込みます。防水である意味がない。
次回の購入時には、多少割高でも有名メーカー製のものを選ぼうと思います。

1人が参考にしています
2017-10-26
用途:
指の擦り傷

防水なのに水に濡れると、テープが指にくっつきすぎる。剥がすときに、ブチブチとテープが切れて時間がかかる。

対象商品:
18320907
2016-03-27
用途:
自動車整備

指に使用。手洗い時も剥がれにくく、安価でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする