- デルガード 傷あてパッド 阿蘇製薬 18320925

デルガード 傷あてパッド

(9件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
寸法(mm)50×50
サイズS
内容量1箱(10枚)注文コード18320925品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
パッドはどちらの面でも使用できます。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。

寸法(mm)50×50サイズS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18320934
2020-03-18
用途: ケガの手当て

S・M・Lの3サイズありますが、Lサイズは面積的大きいので1枚を4枚に切って使用しています。凄くお得です。

対象商品 : 18320925
2019-06-27
用途: 母の床ずれの治療に
運輸・通信業

滅菌してあり、さらに傷口にくっつかないガーゼがこの値段で買えるのは本当に助かります。病院などの医療費以外でこういう衛生用品が結構大きな出費になるので。まさか、「モノタロウ」さんにこのジャンルの商品があるとは思いませんでした。発送も早く、これからもお世話になります。ありがとうございました。

対象商品 : 18320934
2019-03-14
用途: 傷跡のカバー 皮膚弱いため
その他業種

値段もそこそこ手ごろで、思っていた通り品物で良かった。

対象商品 : 18320925
2017-07-09
用途: 母用

やすかったです。母用です。にちようひんも扱っていてうれしかったです。ありがとうございました

対象商品 : 18320925
2021-11-20
用途: 普段使い

絆創膏じゃ足りない長い引っかき傷の保護に
別途テープが必要なのでお忘れなく

対象商品 : 18320934
2017-10-17
用途: 救急セットの常備品
電気・ガス・熱供給・水道業

絆創膏では覆いきれない軽い怪我のときのために購入しました。患部を衛生的に保護できそうです。

対象商品 : 18320934
2017-06-23
用途: 湿疹の保護

ガーゼのように傷に貼り付かないので助かっています。
何度かリピートしてる商品です。

対象商品 : 18320934
2017-04-17
用途: よく怪我するので
設備電算親睦会

子供が小学生でよく怪我をするので安いからよく購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする