デルガード ワンタッチパッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 18320943 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。

パッド寸法(mm)20×30 サイズS シール寸法(mm)38×55 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18320952
2020-04-01
用途:
傷口の保護本当に
その他業種

本当にワンタッチですね
とても使いやすい
もう少し安いといいなー
1回3枚使うので

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする