デルガード 防水パッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8枚) 注文コード 18320986 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ワンタッチで傷口を水やバイ菌の侵入から防ぎます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に貼付できます。
1枚づつ滅菌包装してありますので、衛生的に安心して、ご使用いただけます。
粘着シートは透湿性があり、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。

サイズS パッド寸法(mm)20×30 シール寸法(mm)38×55 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00099 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする