- ウオノメコロリ絆創膏50 横山製薬 18321038

- ウオノメコロリ絆創膏50 横山製薬 18321038
- ウオノメコロリ絆創膏50 横山製薬 18321038

ウオノメコロリ絆創膏50

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(6枚)注文コード18321038品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。
薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。

成分膏体100g中サリチル酸50g含有サイズLパッド寸法(mm)Φ22、(薬剤部)Φ12テープ長さ(mm)68医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321022
2022-05-31
用途: 魚の目除去時

1週間貼り続け、きれいに処置できました。 (根まで取れていないと思います。)
また、出来たら処置します。

対象商品 : 18321022
2020-06-02
用途: 魚の目の除去
自動車・二輪車・自転車関連業

右足の第4趾、第5趾の間に、30年以上付き合っていた魚の目がありました。何度か皮膚科に通ったのですが完治しませんでした。今度こそはと思い、2月に購入し根気よくがんばりました!魚の目が取れて3ヶ月以上経ちますが、痛みも取れ、普通に歩けてます!

2が参考にしています
対象商品 : 18321022
2020-02-24
用途: 足裏のマメ
教育・研究機関

お風呂に入ると濡れるので取れる。そのほかは使いやすくてオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする