曜日別特売
- B.BテープA 共立薬品工業 18321056

- B.BテープA 共立薬品工業 18321056
- B.BテープA 共立薬品工業 18321056

B.BテープA

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード18321056品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

半透明で目立ちません。お肌スッキり。
耐水性・強い粘着力で水仕事も安心。
アクリノールパッド付きで傷をやさしく守ります。

機能耐水サイズMテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)25×10テープ長さ(mm)72医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: カッターナイフでバリ取り

テープが柔らかく滑らかに貼れるのではがれにくい
非常に良い

2025-07-16
用途: 擦り傷

とにかく粘着力が強く剥がれない
バンドエードはこれ一択です!

2025-02-15
用途: 書類整理等

紙で指を切ってしまったときやケガをした時、手荒れなど
絶対、アクリノール付きを買います。
他の商品だと治りが遅かったですが
この商品を使用すると割とすぐ治ります。
もう少し水に強かったら嬉しいです。

対象商品 : 18321056
2020-05-05
用途: 外出先で
サービス業

ガーゼにリバノール消毒液が付いていてリーズナブルなものを探していました。
外出先で怪我をした際にすぐに使用出来るので便利です。
特にすぐに傷が洗えない時に助かります。

対象商品 : 18321056
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 18321056
2018-02-25
用途: お出かけなど
サービス業

この金額でしっかりとガ-ドが出来るのが大変良いです。

対象商品 : 18321056
2016-11-21
用途: 予備に

価格の割に、なかなかしっかりした作りです。予備に取っておいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする