共立薬品工業
共立薬品工業の 絆創膏
共立薬品工業の 一般用絆創膏
キズリバテープ 半透明タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
18321065
品番
ST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分
有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
サイズ
スタンダード
テープ幅(mm)
19
パッド寸法(mm)
23×12
テープ長さ(mm)
72
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品