キズリバテープ 半透明タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 18321074 品番 ST-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。

成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有 サイズスタンダード テープ幅(mm)19 パッド寸法(mm)23×12 テープ長さ(mm)72 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
やや大きめの傷に
医療・福祉・介護関連業

通常のMサイズでは足りない傷に貼ります。化膿を予防するのにちと安心です。剥がれにくくかぶれにくい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする