共立薬品工業
共立薬品工業の 絆創膏
共立薬品工業の 一般用絆創膏
キズリバテープ 半透明タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(33枚)
注文コード
18321092
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分
有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
サイズ
S、M、L
テープ幅(mm)
(S)12.5、(M)19、(L)25
パッド寸法(mm)
(S)18×8、(M)23×12、(L)24×18
テープ長さ(mm)
(S)55、(M)72、(L)72
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品