曜日別特売
- キズリバテープ ウレタンタイプ 共立薬品工業 18321135

キズリバテープ ウレタンタイプ

(2件のレビュー)
内容量1箱(60枚)
内容量1箱(60枚)注文コード18321135品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

細かいウレタンの繊維が絡まってネット構造になっているので、通気性がよくムレにくい。
伸縮性があるので、指の関節部などにもしっかりフィット。

成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有種別指・関節用サイズスタンダードテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)25×13テープ長さ(mm)66医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321144
2024-04-15
用途: 靴擦れや切り傷
医療・福祉・介護関連業

新しい靴を履いたり仕事で長時間シューズを履いていると、踵に靴擦れや擦れる部位に水疱が出来たりするので予防に使っています。これはウレタン製で肌に貼っても剥がれにくく、違和感のない肌色で貼っていても目立たないので、リピートして使っています。伸縮性があるので、指先の切り傷等にとても良い!

対象商品 : 18321135
2019-02-09
用途: 施工の時
阪神縫製商会製造業

つけ心地もよく、はがれにくい。ひび割れにつかっています。助かってます。すごく、優秀なリばてーぷです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする