共立薬品工業
共立薬品工業の 絆創膏
共立薬品工業の 一般用絆創膏
キズリバテープ 防水タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
18321205
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
水やバイ菌から傷口を守る。
ガーゼ部分に指が触れることなく傷口に貼れるセパレーター。
薄くやわらかい素材なので、お肌によくなじむ。
機能
防水
成分
有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
サイズ
スタンダード
テープ幅(mm)
19
パッド寸法(mm)
25×10
テープ長さ(mm)
72
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品