- 皮膚洗浄綿 リンスキン・L エーザイ 医薬部外品 18321354

皮膚洗浄綿 リンスキン・L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード18321354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1包ずつ滅菌し携帯に便利なポリエチレン包装にしてあるので、いつでも、どこでも、手軽にお使いいただけます。
無色、低刺激のため、赤ちゃんなどデリケートなお肌などにお使いいただいてもしみません。

用途
乳児の皮膚・口腔の清浄・清拭に。
授乳時の乳首乳房の清浄・清拭に。
目、局部、肛門の清浄・清拭に。
成分医療脱脂綿およびベンザルコニウム塩化物0.01%溶液含有 サイズ(mm)80×80 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18321363
2020-04-13
用途:
ケガの消毒
その他業種

個包されているので清潔です。ケガの消毒に使っています。外出する時にも携帯しています。防災用にもストックしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする