らくらく服薬ゼリー スティックタイプ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25g×6本) 注文コード18321826 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥323
販売価格(税別)
299

薬・サプリメントを楽に服用するためのゼリーです。
一度に多剤服用も可能なゼリーです。
のどにつまらない、むせない安心な性質です。
薬の作用や吸収に影響を与えない成分です。
合成着色料・保存料は一切使用していません。
ローカロリー・ノンシュガー・ノーアレルゲン。(糖尿病やカロリー制限のある方にも安心です。)
唾液が出やすいレモン味です。
使い切りスティックタイプです。

タイプスティックタイプ 原材料エリスリトール、還元麦芽糖水あめ、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、乳酸カルシウム、甘味料(ステビア)、クチナシ色素 栄養成分熱量:4.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:4g、ナトリウム:6.4mg、糖類:0g、ショ糖:0g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18321826
2020-04-24
用途:
障害者支援施設の利用者の服薬に利用
医療・福祉・介護関連業

特にはないですが、セット価格の設定(10個まとめて)や、色々な味の設定があると助かります。出来れば味がない方が好い人もいますので、ご検討ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする