医療専用ストラップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18322334 品番 NX-200P-BU
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

院内用端末を取り付ける医療専用ストラップ。
一目でわかる名いれ付きの15mm幅。
ワンタッチで取り外せる脱着式。
体に合わせ長さ調整可能。安全装置付 長さ調整付 再生材料使用

長さ(mm)900 ブルー アズワン品番8-6375-02 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18322316
2024-06-03
用途:
部門区別の標識として
医療・福祉・介護関連業

同社製品の色違いは使用しており、品質等については承知での購入。 まとめ買いで納期がやや掛かりましたが、特に不満ではありません。

対象商品:
18322334
2022-05-23
用途:
院内作業時の連絡用PHSとして
医療・福祉・介護関連業

PHSを首からぶら下げて、胸のポケットへ入れておくのにちょうど良い長さです。
ブルーを選択しましたが、仰々しく無くて良い感じです。

対象商品:
18322343
2021-09-19
用途:
医療現場
サービス業

安価の割にしっかりしている。毎年新品に出来ますね。

対象商品:
18322334
2020-06-29
用途:
病院内PHS用に使用
パラメディック・ジャパン株式会社 様 (卸売・小売業)

可もなく不可もなく、思っていた通りの商品です。
初期不良はありませんでした。

対象商品:
18322325
2020-03-05
用途:
介護作業時
運輸・通信業

・一般用ネックストラップだと、かがんだ時や介護作業に利用者様に携帯電話がぶつかることがあったが、医療用ストラップは首にストラップをかけたまま携帯電話を作業着のポケットに入れることができるため改善された。
・体格やポケットの位置によってストラップの長さも調節可能。

対象商品:
18322316
2019-02-05
用途:
病院のコンピューター 再起動に本人確認時に使用
その他業種

調節、襷がけができて、
とても簡単。

はっぱくがなく、とても良い商品です。

対象商品:
18322325
2017-12-06
用途:
医療従事者用PHS端末に装着
医療・福祉・介護関連業

既製品で医療用印刷済みのものは選択肢が少ないため、重宝しております。
先端パーツが取り外せるため、端末への装着がしやすい点が良いです。
また、強度等も申し分ありません。
ただ、長さの調整はフリーストップですが希望の長さでうまく止まらないことが多く、若干問題があります。また、キーホルダーを装着するには幅が太いです。
今後は、長さの調整機構を改良していただく他、幅のバリエーションがあると、とてもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする