029-0105 ロックラッカー プラサフ ロックペイント 18324522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックラッカー プラサフ

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(3.6kg)
ホワイト
指触乾燥時間(分)約5
内容量1缶(3.6kg)注文コード18324522品番029-0105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。
使い易いエアゾールタイプもあります。
付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。
希釈安定性が良い。

ホワイト研磨可能時間(分)約30分後指触乾燥時間(分)約5危険等級希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18324547
2024-01-23
用途: 車の塗装の下地に使用
製造業

スプレーで塗布するために希釈して使いましたが、スプレーガンのタンクが空になるごとに希釈が大変なので、別容器に希釈したものを準備して使用しています このため缶の蓋の周りの溝に塗料が貯まる回数が減りました 蓋の溝に塗料が入らないようにする方法がインターネットに紹介されていました

対象商品 : 18324556
2021-12-16
用途: ウレタンの成型
その他業種

用途違いではありますが、ウレタンの成型に使用しています。
具体的には、型取りしたウレタンを硬化させるために吹き付けております。
大変良い商品でございます。

対象商品 : 18324547
2017-09-12
用途: 知人の車の板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

プラサフ自体は問題なく使用出来たが、シンナーが、メーカー直送、代引き出来ず、不便です。専用シンナーなので、同時に注文出来ないものだろうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする