3/22より値下げ!現場を応援
オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 施設・屋外照明
オーム電機の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト トラフ形 20形
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18325661
品番
LT-BS2100C08N-D
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,298
バスケットに入れる
奥行80mmのコンパクトデザイン
100-242V電圧対応
光源色は昼光色
省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
消費電力(W)
6.1-6.7
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
本体質量(g)
940
全光束(Lm)
950
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.7
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
入力電流(A)
0.062-0.037
取扱説明書:
(2.7MB)
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。