LEDベースライト トラフ形 40形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18325688 品番 LT-BS4200C08N-N
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

奥行80mmのコンパクトデザイン
100-242V電圧対応
省エネ長寿命

付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 タイプ省エネ 消費電力(W)17.4-17.8 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 本体質量(g)1600 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)幅1250×高さ58×奥行80 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.4 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905 入力電流(A)0.18-0.095 光束(Lm)2500
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする