材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200〜242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具光束】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)