代表画像

LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18325801 品番ECF08002M/FCSAZ8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御
耐塩仕様

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(200V)75.6 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 仕上ダークグレイ 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)【器具】2400 口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※屋内で使用する場合、高天井と工場(粉じん・オイルミスト・高温・腐食性ガスがある場所)では使用しないでください。
※落下防止ワイヤ同梱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする