MY-B47033/10/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18325995

●※画像はイメージです。

MY-B47033/10/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18325995
MY-B47033/10/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18325995

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セットセット内容(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ注文コード18325995品番MY-B47033/10/M AYZ
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途
屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)2.340材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29)定格光束(Lm)5940ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする