曜日別特売
MY-B47033/12/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18326020

●※画像はイメージです。

MY-B47033/12/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18326020
MY-B47033/12/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18326020

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
注文コード
18326020
品番
MY-B47033/12/M AYZ
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
製品形状
連結用 連続取付専用タイプ 100幅 終端用
仕様
MILCO.CONNECT搭載
種別
LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)
(器具本体のみ)2.3
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
43.2
色温度(K)
3000-5000
取付け方法
埋込形
光源色
色温度可変
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100×(1216×N+29)
定格光束(Lm)
5940
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする