曜日別特売
MY-B47033/19/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18326029

●※画像はイメージです。

MY-B47033/19/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18326029
MY-B47033/19/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18326029

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セットセット内容(器具本体)EL-LH-B42209、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ注文コード18326029品番MY-B47033/19/M AYZ
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途
屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LH-B42209、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1224質量(kg)(器具本体のみ)3.140材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状連結用 連続取付専用タイプ 200幅 先端用取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×(1224×N+10)定格光束(Lm)6200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする