Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)4000光源色昼光色定格消費電力(W)20.8注文コード18330466品番EL-LU44040D AHZ
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8色温度6500色温度(K)6500光源色昼光色明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする