三菱電機
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
6900
光源色
白色
定格消費電力(W)
42.7
注文コード
18330579
品番
EL-LU47046W AHTN
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ グレアカットAB
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
42.7
色温度
4000
色温度(K)
4000
光源色
白色
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5970