※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押しスイッチ
2線式リモコンスイッチ3コ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18330746
品番
WR8503K
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂
色
【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
定格
リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧
充電部-非充電金属部間:500V/1分間
端子ねじ
白赤
適合電線(mm
2
)
0.5〜1.25
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電金属部間:10以上
LED色
緑赤
寿命
【スイッチ】10000回以上
スイッチ数
3個
適合電線径(Φmm)
0.8〜1.4
動作電圧(V)
AC18V〜AC30V
端子強度(N)
0.8N・m以上