セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の 区画ベルト
壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18333117
品番
J2292
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
工場、施設、駐車場等の立入禁止などの区画分けに。
仕様
片面印刷
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
約5(可視部)
色(柄)
黄×黒(トラ柄)
注意
※ベルト長さにばらつぎがある場合がございます。
※本来の使用用途以外の使用はしないでください
※防水性能はございません。
※雨風のかかる場所で使用すると、本体のなぎ目などから水が入り錆びなどの原因となります。