本体
Bullcon
Bullconの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
Bullconの オーディオデッキ/スピーカー
DVD/CDプレーヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18333126
品番
AV-CDV01
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途
車内でDVD/CDが楽しむ
セット内容
本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1
消費電力(W)
2.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×147×19
消費電流(mA)
約450
定格電流(V)
DC5
動作温度範囲(℃)
-5〜+30
ピーク電流(A)
約1以下