メディアホルダー アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18333275 品番40886BLK
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。

付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品 寸法(mm)Φ25×613 寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:600 寸法(cm)25AL-600 パイプ径(Φmm)中:10
注意
※メディアは7mm隠れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする