メディアホルダー 樹脂

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別25ABS-900 注文コード18333485 品番43582WHT
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材を折り返してホチキスで止めます。
パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。

付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 種別25ABS-900 材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上 寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:900 寸法(Φ×高さH)(mm)バー実寸:25×913
注意
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50度以上)が考えられる場所への設置は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする