特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 介護用エプロン
特殊衣料の 食事用エプロン
食事前掛 超はっ水 袖付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18333668
品番
1040
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
袖口が汚れにくい超はっ水加工のエプロン。
超はっ水タイプで油や水をはじきます。
耐洗濯性に優れています。
袖がついていることで袖口をよごしません。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)、撥水加工
材質
ポリエステルタフタ100%(超はっ水)
色
和柄うさぎ うぐいす
質量(g)
約90
タイプ
首周り:面ファスナー
サイズ(cm)
幅86×丈100、首下:87
首廻り(cm)
40〜45