セルヴァン
セルヴァンの サポーター・テーピング
セルヴァンの サポーター
セルヴァンの 腰用 サポーター
腰らく2重コルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18333790
品番
025692302
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シンプルで使い易いやわらか生地の2重引締め腰用コルセット。
2重のベルトが腰椎をしっかりとサポート!!
マジックテープなので装着も簡単!
ムレにくいメッシュ生地で通気性に優れています。
仕様
手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
材質
ナイロン、ポリエステル、他
色
モカ
サイズ
M-L
ケース入数
100
ウエスト(cm)
64〜77(M〜L)
背幅(cm)
約20